Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6322 12 62WP2 Instant slangtule Liquifit Ø12mm x Ø12,5mm x Ø15,5mm

  • ERIKS:12592056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6322
Fabrikant ID
6322 12 62WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12.5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
12 mm
D1
12.5 mm
D2
15.5 mm
L
56 mm
L1
32 mm
L2
27.5 mm