€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6322 |
Fabrikant ID | 6322 06 04WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter steel | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 4 mm |
D2 | 7 mm |
L | 39 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 17 mm |