€ 6,83/ stukexcl. btw
€ 8,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6316 |
Fabrikant ID | 6316 08 00WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 40 °C |
D | 8 mm |
F | 18 mm |
K | 14.5 mm |
L | 27 mm |
L1 | 10.5 mm |
T | 15.5 mm |