Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6315 08 17WP2 Rechte opschroefkoppeling Liquifit Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:12592047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6315
Fabrikant ID
6315 08 17WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
C
R3/8
D
8 mm
E
14 mm
F
20 mm
H
36 mm