Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6315 06 13WP2 Rechte opschroefkoppeling Liquifit Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:12592045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6315
Fabrikant ID
6315 06 13WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
C
R1/4
D
6 mm
E
14 mm
F
16 mm
H
33 mm