€ 8,22/ stukexcl. btw
€ 9,95incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Push-in fitting |
Fabrikant ID | 6306 08 62WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter leiding | 1/2 in |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 18 g |
D | 5/16 |
d1 | 1/2 in |
G | 22 mm |
G1 | 22 mm |
L | 55 mm |