€ 5,31/ stukexcl. btw
€ 6,43incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6306 |
Fabrikant ID | 6306 08 60WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 5/16 in |
Buitendiameter leiding ongelijk | 3/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 40 °C |
D | 5/16 |
d1 | 3/8 in |
G | 16 mm |
L | 42 mm |