Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6306 08 12WP2 Rechte insteekkoppeling Liquifit Ø8mm x Ø12mm

  • ERIKS:12592036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,77/ stukexcl. btw

€ 8,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6306
Fabrikant ID
6306 08 12WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
8 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
50 mm