Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6306 08 10WP2 Rechte insteekkoppeling Liquifit Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:12592035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6306
Fabrikant ID
6306 08 10WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
8 mm
D1
10 mm
G
16 mm
L
42 mm