€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6306 |
Fabrikant ID | 6306 06 08WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
L | 37 mm |