Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6304 10 00WP2 T-insteekkoppeling Liquifit Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:12592026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6304
Fabrikant ID
6304 10 00WP2
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
10 mm
D1
10 mm
G
16 mm
H
34.5 mm
L/2
26.5 mm