Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6304 08 00WP2 T-insteekkoppeling Liquifit Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:12592025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6304
Fabrikant ID
6304 08 00WP2
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
8 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
H
29 mm
L/2
22.5 mm