€ 6,20/ stukexcl. btw
€ 7,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6304 |
Fabrikant ID | 6304 06 00WP2 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 23 mm |
L/2 | 18 mm |