Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6302 10 00WP2 Knie-insteekkoppeling Liquifit Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:12592020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6302
Fabrikant ID
6302 10 00WP2
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
10 mm
D1
10 mm
G
16 mm
L
34.5 mm