€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6302 |
Fabrikant ID | 6302 08 00WP2 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
L | 29 mm |