Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 06 65 Knie-koppeling Ø6mm x M12x1

  • ERIKS:23217220
  • Fabrikant:0820099307961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,14/ stukexcl. btw

€ 17,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6179
Fabrikant ID
6179 06 65
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 12x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
M12x1
D
6 mm
F
14 mm
G
16 mm
H
18 mm
J
8 mm
L
25.5 mm