€ 15,03/ stukexcl. btw
€ 18,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6179 |
Fabrikant ID | 6179 06 60 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 10x1 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
C | M10x1 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 16 mm |
H | 18 mm |
J | 8 mm |
L | 25.5 mm |