Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 06 10 Knie-koppeling Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23217217
  • Fabrikant:0820099307855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,67/ stukexcl. btw

€ 17,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6179
Fabrikant ID
6179 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
R1/8
D
6 mm
F
14 mm
G
16 mm
H
18 mm
J
8 mm
L
25.5 mm