Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 04 56 Knie-koppeling Ø4mm x M8x1

  • ERIKS:23566920
  • Fabrikant:820099307763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6179
Fabrikant ID
6179 04 56
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 8x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
M8x1
D
4 mm
F
11 mm
G
12.5 mm
H
15 mm
J
6 mm
L
20 mm