Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 04 52 Knie-koppeling Ø4mm x M6x1

  • ERIKS:23214813
  • Fabrikant:0820099307725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6179
Fabrikant ID
6179 04 52
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 6x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
M6x1
D
4 mm
F
11 mm
G
12.5 mm
H
14.5 mm
J
6 mm
L
20 mm