Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 04 10 Knie-koppeling Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23215495
  • Fabrikant:0820099307664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,22/ stukexcl. btw

€ 17,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6179
Fabrikant ID
6179 04 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
R1/8
D
4 mm
F
11 mm
G
12.5 mm
H
15.5 mm
J
6 mm
L
20 mm