Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6114 06 56 Opschroefkoppeling Ø6mm x M8x1

  • ERIKS:23566916
  • Fabrikant:820099307640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,22/ stukexcl. btw

€ 13,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6114
Fabrikant ID
6114 06 56
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 8x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
M8x1
D
6 mm
E
8 mm
F1
17 mm
F2
14 mm
H
28.5 mm