€ 12,49/ stukexcl. btw
€ 15,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6106 |
Fabrikant ID | 6106 04 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
D | 4 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 11 mm |
L | 34 mm |