Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6105 08 65 Inschroefkoppeling Ø8mm x M12x1

  • ERIKS:23217210
  • Fabrikant:0820099307435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,30/ stukexcl. btw

€ 35,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6105
Fabrikant ID
6105 08 65
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 12x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
M12x1
D
8 mm
F1
19 mm
F2
21 mm
H
24 mm