Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6105 06 10 Inschroefkoppeling Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23217206
  • Fabrikant:0820099307237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6105
Fabrikant ID
6105 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
R1/8
D
6 mm
F1
17 mm
F2
14 mm
H
17.5 mm