Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6105 04 10 Inschroefkoppeling Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23215493
  • Fabrikant:0820099307039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6105
Fabrikant ID
6105 04 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
R1/8
D
4 mm
F1
13 mm
F2
11 mm
H
14.5 mm