€ 26,22/ stukexcl. btw
€ 31,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6104 |
Fabrikant ID | 6104 06 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 16 mm |
H | 32.5 mm |
L/2 | 25.5 mm |