€ 9,29/ stukexcl. btw
€ 11,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6101 |
Fabrikant ID | 6101 06 65 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 12x1 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
C | M12x1 |
D | 6 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
H | 16.5 mm |