Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6101 04 60 Inschroefkoppeling Ø4mm x M10x1

  • ERIKS:23217198
  • Fabrikant:0820099306858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6101
Fabrikant ID
6101 04 60
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 10x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
C
M10x1
D
4 mm
F1
13 mm
F2
11 mm
H
14 mm