€ 5,36/ stukexcl. btw
€ 6,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | 45° Male Elbow |
Fabrikant ID | 3133 06 10 |
Vorm | Knie 45° |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht), andere vloeistoffen |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 6 g |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 4.5 mm |
F | 13 mm |
G | 11 mm |
H | 28.5 mm |
L | 14.5 mm |
L/2 | 7.25 mm |