€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | 45° Male Elbow |
Fabrikant ID | 3133 04 19 |
Vorm | Knie 45° |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht), andere vloeistoffen |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 3 g |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 8 mm |
G | 9 mm |
H | 23 mm |
L | 13 mm |
L/2 | 6.5 mm |