Eriks
LEGRIS

LEGRIS 45° Mannelijke bocht, 3113 08 13, LF 3000 Serie, Knie 45°, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23565476
  • Fabrikant:820099223162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
45° Male Elbow
Fabrikant ID
3113 08 13
Vorm
Knie 45°
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht), andere vloeistoffen
Oscillatie
Ja
Gewicht
14 g
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
13.5 mm
H
33.5 mm
L
19.5 mm
L/2
9.75 mm