€ 69,50/ stukexcl. btw
€ 84,10incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3899 |
Fabrikant ID | 3899 08 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
F | 17 mm |
G | 15 mm |
H | 35 mm |
L | 25 mm |