Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3899 08 10 Knie-inschroefkoppeling Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:12261507
  • Fabrikant:0820099860046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,98/ stukexcl. btw

€ 78,63incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3899
Fabrikant ID
3899 08 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
35 mm
L
25 mm