€ 60,37/ stukexcl. btw
€ 73,05incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3899 |
Fabrikant ID | 3899 06 19 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Ja |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
G | 12 mm |
H | 33 mm |
L | 24 mm |