Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3899 06 10 Knie-inschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:12261504
  • Fabrikant:0820099860015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,72/ stukexcl. btw

€ 74,68incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3899
Fabrikant ID
3899 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
6 mm
F
6 mm
G
12 mm
H
33 mm
L
24 mm