Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 62 22 Kompakte knie-inschroefkoppeling Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23217118
  • Fabrikant:0820099293561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,97/ stukexcl. btw

€ 164,52incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 62 22
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
1/2 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/2
D
1/2
F
22 mm
G
20.07 mm
H
27.25 mm
L
33.02 mm