Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 60 14 Kompakte knie-inschroefkoppeling Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:12261480
  • Fabrikant:0820099293448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 126,11/ stukexcl. btw

€ 152,59incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 60 14
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/4
D
3/8
F
17 mm
G
17.53 mm
H
28448 mm
L
30.48 mm