€ 64,84/ stukexcl. btw
€ 78,46incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3889 |
Fabrikant ID | 3889 56 14 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 1/4 |
F | 14 mm |
G | 11.94 mm |
H | 21590 mm |
L | 23.11 mm |