Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 12 22 Kompakte knie-inschroefkoppeling Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:23217115
  • Fabrikant:0820099293295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 143,77/ stukexcl. btw

€ 173,96incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 12 22
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
G
20 mm
H
27.5 mm
L
32.5 mm