€ 134,64/ stukexcl. btw
€ 162,91incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3889 |
Fabrikant ID | 3889 12 21 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
G | 20 mm |
H | 33.5 mm |
L | 33 mm |