Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 12 14 Kompakte knie-inschroefkoppeling Ø12mm x NPT1/4

  • ERIKS:23217111
  • Fabrikant:0820099293172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,54/ stukexcl. btw

€ 161,58incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 12 14
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/4
D
12 mm
F
22 mm
G
20 mm
H
31.5 mm
L
32.5 mm