Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 08 17 Kompakte knie-inschroefkoppeling, rvs, 8mm-BSPT3/8

  • ERIKS:12261476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,66/ stukexcl. btw

€ 95,18incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 08 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja