Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 06 14 Kompakte knie-inschroefkoppeling Ø6mm x NPT1/4

  • ERIKS:23217103
  • Fabrikant:0820099292878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,17/ stukexcl. btw

€ 58,29incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 06 14
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
12.5 mm
H
20 mm
L
22.5 mm