€ 68,60/ stukexcl. btw
€ 83,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3889 |
Fabrikant ID | 3889 06 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 12 mm |
H | 21.5 mm |
L | 20.5 mm |