€ 63,27/ stukexcl. btw
€ 76,56incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3889 |
Fabrikant ID | 3889 06 11 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
G | 12.5 mm |
H | 20 mm |
L | 22.5 mm |