Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 06 10 Kompakte knie-inschroefkoppeling Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23215100
  • Fabrikant:0820099292786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,95/ stukexcl. btw

€ 68,91incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
21.5 mm
L
20.5 mm