Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 04 13 Kompakte knie-inschroefkoppeling Ø4mm x R1/4

  • ERIKS:23213937
  • Fabrikant:0820099292755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,02/ stukexcl. btw

€ 78,67incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 04 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
4 mm
F
17 mm
G
10 mm
H
19.5 mm
L
16.5 mm