Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 04 11 Kompakte knie-inschroefkoppeling Ø4mm x NPT1/8

  • ERIKS:23215583
  • Fabrikant:0820099292724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,63/ stukexcl. btw

€ 55,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3889
Fabrikant ID
3889 04 11
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/8
D
4 mm
F
13 mm
G
10 mm
H
17.5 mm
L
19 mm