Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 12 21 Knie-inschroefkoppeling Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:12261475
  • Fabrikant:0820099859767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,25/ stukexcl. btw

€ 176,96incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3879
Fabrikant ID
3879 12 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/2
D
12 mm
F
24 mm
G
20 mm
H
30 mm
L
33 mm